Fresa angular 90° 5720VZ16 42/3 mm

Número de artículo: 220803 42/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 42 mm
Número de filos Z 3
Ejecuciones de mangos con taladro
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Escuadrado
Refrigeración interior
Profundidad de corte máxima ap máx. 16 mm
Longitud total Ltot 45 mm
⌀ de perforación de asiento 16 mm
⌀ D3 26 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 68 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 82 mm
Ángulo de rampa αmáx. 4,4 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 32,5 mm
Plaquita de corte adecuada ZD.. 16M5
Tornillo para plaquita 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 220803 42/3
EAN / GTIN 2050002058262
Número del fabricante S51813268

Descripción

Ejecución:

Los cuerpos de fresa con mango cilíndrico están equilibrados con G = 6,3 a 30000 rpm. Las fresas insertables y las fresas con interfaz modular se han de equilibrar junto con el asiento antes del mecanizado de alta velocidad. El diseño permite el alojamiento de todas las plaquitas de corte con radios hasta re = 6,0 mm sin modificación del soporte y sin corrección longitudinal.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra