{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 50 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | con taladro | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeração interior | sí | |
profundidade máxima de corte ap máx | 16 mm | |
Comprimento total Ltot. | 45 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 84 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 98 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 4 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 3,53 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 40,5 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | ZD.. 16M5 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 220803 50/4 | |
EAN/GTIN | 2050002058279 | |
Número do fabricante | 5673174 |