Fresa de canto 90° 5720VZ16 80/5

N.º do artigo: 220803 80/5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresado circular; Ramping; Escuadrado
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 80 mm
Número de arestas de corte Z 5
Modelo da haste con taladro
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresado circular; Ramping; Escuadrado
Refrigeração interior
‌profundidade máxima de corte ap máx 16 mm
Comprimento total Ltot. 50 mm
⌀ do orifício de alojamento 27 mm
⌀ D3 64 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 144 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 158 mm
Fresas circulares de perfuração ap 4 mm
Ângulo de ramping αmáx. 2,03 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 70,5 mm
Pastilha de corte reversível adequada ZD.. 16M5
Parafuso para pastilha reversível 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 220803 80/5
EAN/GTIN 4059782501713
Número do fabricante 5673316

Descrição

Ejecución:

Os corpos das fresas com haste cilíndrica estão equilibrados com G = 6,3 a 30000 rpm. As fresas de encaixe e as fresas de interface modular devem ser equilibradas juntamente com o alojamento antes do processamento de alta velocidade. A construção permite o alojamento de todas as pastilhas reversíveis de raio até re = 6,0 mm sem modificação do suporte e sem correção do comprimento.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de canto 90° 5720VZ16 80/5

Fresa de canto 90° 5720VZ16 80/5

sob pedido
Em stock
1 peças em stock
665,86 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
731,95 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
464,71 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 5 5 5
⌀ do orifício de alojamento 27 mm 27 mm 27 mm
Comprimento total Ltot. 50 mm 50 mm 50 mm
Pastilha de corte reversível adequada ZD.. 16M5 BG.. 15L5.. ZDHT 1505
Modelo da haste con taladro con taladro con perforación
⌀ das lâminas DC 80 mm 80 mm 80 mm
Ângulo de ajuste κ 90 grau 90 grau 90 grau

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta