{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 52 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto | |
Refrigeração interior | sim | |
profundidade máxima de corte ap máx | 16 mm | |
Comprimento total Ltot. | 45 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
⌀ D3 | 36 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 88 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 102 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 3,37 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 42,5 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | ZD.. 16M5 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 220803 52/4 | |
EAN/GTIN | 2050002058286 | |
Número do fabricante | S51813269 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de canto 90° 5720VZ16, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 52/4mm
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
480,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
316,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
304,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 4 | 5 | 5 |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Comprimento total Ltot. | 45 mm | 40 mm | 40 mm |
Refrigeração interior | sim | sim | sim |
Pastilha de corte reversível adequada | ZD.. 16M5 | AP.. 1805.. | AP.. 16.. |
⌀ das lâminas DC | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau | 90 grau |