{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 50 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto | |
Refrigeração interior | sim | |
profundidade máxima de corte ap máx | 16 mm | |
Comprimento total Ltot. | 45 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 84 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 98 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 4 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 3,53 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 40,5 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | ZD.. 16M5 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 220803 50/3 | |
EAN/GTIN | 4059782502109 | |
Número do fabricante | 5672869 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de canto 90° 5720VZ16, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 50/3mm
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
492,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
482,34 €
432,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
330,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Comprimento total Ltot. | 45 mm | 40 mm | 40 mm |
Modelo da haste | com perfuração | com perfuração | com perfuração |
⌀ das lâminas DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto |