{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Longitud total Ltot | 23 mm | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 12,7 mm | |
Rosca de alojamiento M | M8 | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 29 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 30 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,32 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 10,85 mm | |
Plaquita de corte adecuada | AP.. 1003 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215870 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197193032 | |
Número del fabricante | 215870 16/2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa angular 90° 16/2 mm
a petición
En stock
23 piezas en stock
168,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
169,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
233,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Empleo de fresa | Escuadrado ;Fresado circular ;Ramping | Escuadrado ;Fresado circular ;Ramping | Escuadrado |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | AP.. 1003 | AP.. 1335.. | LO.U0904.. |
Ejecuciones de mangos | con rosca | con rosca | con rosca |
⌀ de corte DC | 16 | 16 | 16 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |