APMT 100305 TR, HB7515, Tipo: ST1400

N.º do artigo: 215879 ST1400
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    15,60 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    13,00 € / Peça
sob pedido
Em stock
10 804 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível APMT 100305 TR
Tipo ST1400
Raio do canto 0,5 mm
Tipo HB7515
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,1 mm
Espessura do tampo 3,5 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215879 ST1400
EAN/GTIN 4045197554475
Número do fabricante 215879 ST1400

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
440
Aço < 750 N/mm²
P
310
Aço < 900 N/mm²
P
260
Aço < 1100 N/mm²
P
250
Aço < 1400 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
210
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Pastilha reversível com geometria altamente positiva e arestas de corte helicoidais.

Nota:

Os valores de referência de aplicação aplicam-se às fresas n.º 215800, 215803, 215850, 215853 e 215870.
Para ae = 0,3×D/ap máx = 4,8 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta