APMT 100305 TR ST1400

N.º do artigo: GG2127 ST1400
Definir preço 50 Peça (6,98 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
235 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível APMT 100305 TR
Tipo HB7515
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,1 mm
Espessura do tampo 3,5 mm
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG2127 ST1400
EAN/GTIN 4067263078814
Número do fabricante GG2127 ST1400

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
440
Aço < 750 N/mm²
P
310
Aço < 900 N/mm²
P
260
Aço < 1100 N/mm²
P
250
Aço < 1400 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
210
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Idóneo para:

Fresas de canto 90° HOLEX GG2123, GG2124, bem como GARANT e HOLEX n.º 215800215870.

Contenido:

50 × 215879 ST1400

Nota:

Valores de referência de aplicação
Para ae = 0,3×D/ap máx = 4,8 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta