{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Longitud total Ltot | 35 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
Rosca de alojamiento M | M12 | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 47 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 48 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,72 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 19,85 mm | |
Plaquita de corte adecuada | AP.. 1003 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215870 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197193087 | |
Número del fabricante | 215870 25/3 |