APMT 100305 TR UNI

Número de artículo: 215880 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    14,07 € / Unidad
  • de 10Unidad
    11,73 € / Unidad
a petición
En stock
10.231 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte APMT 100305 TR
    Tipo UNI
    Radio angular 0,5 mm
    Clase HB7520
    Material de corte MD
    Grosor de plaquita 3,55 mm
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 215880 UNI
    EAN / GTIN 4045197303127
    Número del fabricante 215880 UNI

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    300
    Acero < 750 N/mm²
    P
    250
    Acero < 900 N/mm²
    P
    240
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    160
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    125
    INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    GG(G)
    K
    220
    Uni
     
    Aceite
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Plaquita con geometría altamente positiva y desarrollo de la arista de corte con torsión.

    Nota:

    Valores de aplicación válidos para las fresas n.° 215800, 215803, 215850, 215853 y 215870.
    Para ae = 0,3 × D / ap máx = 4,8 mm.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra