Fresa de canto 90° 20/3

N.º do artigo: 215800 20/3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
119 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresado circular; Ramping; Escuadrado
  • Refrigeração interior: sí
  • Estratégia de maquinagem: MTC
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 20 mm
Número de arestas de corte Z 3
Modelo da haste Mango Weldon
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresado circular; Ramping; Escuadrado
Refrigeração interior
Estratégia de maquinagem MTC
Substituição da ferramenta PowerCard
Projeção L1 40 mm
Comprimento total Ltot. 90 mm
⌀ da haste Ds h6 20 mm
⌀ D3 17 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 37 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 38 mm
Ângulo de ramping αmáx. 0,96 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 14,85 mm
Pastilha de corte reversível adequada AP.. 1003..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215800 20/3
EAN/GTIN 4045197133168
Número do fabricante 215800 20/3

Descrição

Aplicación:

Uso universal em todos os materiais.
  • Fresagem de cantos e ranhuras, cópia interna, fresagem circular, fresagem circular de perfuração, fresagem cilíndrica.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 com lâmina n.º 674252 tam. 8IP.
  • Substitua os parafusos de aperto das pastilhas de corte reversíveis após uma utilização prolongada. Usar apenas bem lubrificada (p. ex., com pasta de cobre).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de canto 90°  20/3

Fresa de canto 90° 20/3

sob pedido
Em stock
119 peças em stock
228,02 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
72 peças em stock
233,22 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
292,18 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
149,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
268,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Projeção L1 40 mm 40 mm 30 mm 40 mm 40 mm
Comprimento total Ltot. 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm
Pastilha de corte reversível adequada AP.. 1003.. AP.. 1335.. LO.U0904.. AP.. 1003.. XNEX 040308
Modelo da haste Mango Weldon Mango Weldon Mango Weldon Mango Weldon Mango Weldon
⌀ das lâminas DC 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Ângulo de ajuste κ 90 grau 90 grau 90 grau 90 grau 90 grau
⌀ da haste Ds h6 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta