{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Softcut® | |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | Mango Weldon | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Projeção L1 | 40 mm | |
Comprimento total Ltot. | 90 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 37 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 38 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1,7 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,19 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 14,5 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1335.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 215560 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197408853 | |
Número do fabricante | 215560 20/3 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de canto GARANT Softcut 90° MTC 20/3
sob pedido
Em stock
85 peças em stock
233,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
102 peças em stock
228,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
292,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
69 peças em stock
149,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
268,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 40 mm | 40 mm | 30 mm | 40 mm | 40 mm |
Comprimento total Ltot. | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. | AP.. 1003.. | XNEX 040308 |
Modelo da haste | Mango Weldon | Mango Weldon | Haste Weldon | Haste Weldon | Haste Weldon |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
⌀ da haste Ds h6 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |