Fresa angular 90° 24,7/4 mm

Número de artículo: 215870 24,7/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado; Fresado circular; Ramping
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 24,7 mm
    Número de filos Z 4
    Ejecuciones de mangos con rosca
    Ángulo de ajuste κ 90 grados
    Empleo de fresa Escuadrado; Fresado circular; Ramping
    Refrigeración interior
    Estrategia de arranque de virutas MTC
    Intercambio de herramienta PowerCard
    Longitud total Ltot 35 mm
    ⌀ D1 h6 12,5 mm
    ⌀ D2 20,7 mm
    Rosca de alojamiento M M12
    ⌀ D3 21,7 mm
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 46,4 mm
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 47,4 mm
    Ángulo de rampa αmáx. 0,73 grados
    Longitud de rampa L para αmáx. 19,55 mm
    Plaquita de corte adecuada AP.. 1003
    Juego tornillo para plaquita reversible 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 215870 24,7/4
    EAN / GTIN 4045197193063
    Número del fabricante 215870 24,7/4

    Descripción

    Aplicación:

    Uso universal en todos los materiales y para fresar ranuras.

    Nota:

    Alojamientos para fresas con rosca: ver catálogo parte 3.
    Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra