{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Inox | |
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,1×D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC; TPC | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 40 mm | |
⌀ de cuello D1 | 11,5 mm | |
Longitud total L | 83 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202997 12 | |
EAN / GTIN | 4062406233617 | |
Número del fabricante | 202997 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de MDI GARANT Master INOX HPC / TPC 12 mm
a petición
En stock
143 piezas en stock
91,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
965 piezas en stock
68,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
571 piezas en stock
91,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
230 piezas en stock
90,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.349 piezas en stock
54,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
⌀ de corte DC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Características ángulo espiral | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |
Número de dientes Z | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC ;TPC | HPC | HPC ;TPC | HPC | HPC |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
División de los cortes | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |