Fresas de MDI GARANT Master INOX HPC 12 mm

Número de artículo: 202387 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
92 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h10 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h10
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Master Inox
    ⌀ de corte DC 12 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma DIN 6527
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal h10
    Número de dientes Z 3
    Ángulo de hélice 40 grados
    Características ángulo espiral desigual
    División de los cortes desigual
    Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear
    Mango DIN 6535 HB con h6
    Refrigeración interior no
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Longitud de filo Lc 26 mm
    Voladizo L1 incl. cuello 36 mm
    ⌀ de cuello D1 11,7 mm
    Longitud total L 83 mm
    ⌀ de mango Ds 12 mm
    Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,1 mm
    Ángulo del chaflán angular 45 grados
    Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 0,06 mm
    Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0,072 mm
    anillo de color azul
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 202387 12
    EAN / GTIN 4045197875259
    Número del fabricante 202387 12

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    250
    Acero < 750 N/mm²
    P
    230
    Acero < 900 N/mm²
    P
    200
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    170
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    170
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Para desbastado y acabado..
    Fresas HPC con revestimiento de alto rendimiento de nuevo desarrollo para una duración excelente y una potencia de arranque de viruta óptima en los aceros inoxidables más diversos.
    Mayor resistencia a la oxidación y resistencia térmica.
    Utilizables con velocidades de corte elevadas, también muy apropiadas para TOOLOX®.
    Medidas constructivas similares a DIN 6527.

    Descargas y documentos

    De la misma serie "Master Inox" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra