Fresa de punta esférica de MDI GARANT Master INOX HPC 2 mm

Número de artículo: 207474 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC / DS (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Master Inox
    ⌀ de corte DC 2 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal f8
    Número de dientes Z 4
    Ángulo de hélice 45 grados
    Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,5×D al contornear; 0,05×D en fresado copiador
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Refrigeración interior no
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Longitud de filo Lc 4 mm
    Radio R 1 mm
    Longitud total L 60 mm
    ⌀ de mango Ds 3 mm
    Avance fz para contornear en INOX < 900 N/mm2 0,006 mm
    Avance fz para fresado copiador en INOX < 900 N/mm2 0,007 mm
    anillo de color azul
    Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 207474 2
    EAN / GTIN 4062406130398
    Número del fabricante 207474 2

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    250
    Acero < 750 N/mm²
    P
    230
    Acero < 900 N/mm²
    P
    200
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    170
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Fresas HPC con revestimiento de alto rendimiento de nuevo desarrollo para una duración excelente y una potencia de arranque de viruta óptima en los aceros inoxidables más diversos.
    Mayor resistencia a la oxidación y resistencia térmica.
    Utilizables con velocidades de corte elevadas, también muy apropiadas para TOOLOX®.
    Tolerancia: Contorno de radio = ±0,005 mm.

    Descargas y documentos

    De la misma serie "Master Inox" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra