{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Inox | |
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,1×D | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC; TPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 22 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 34 mm | |
⌀ de exposição D1 | 9,5 mm | |
Comprimento total L | 72 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202997 10 | |
EAN/GTIN | 4062406231606 | |
Número do fabricante | 202997 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de MDI GARANT Master INOX HPC / TPC 10
sob pedido
Em stock
124 peças em stock
69,19 €
50,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 267 peças em stock
53,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
630 peças em stock
69,19 €
48,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 793 peças em stock
39,96 €
29,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 incl. exposição | 34 mm | 30 mm | 34 mm | 30 mm |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ das lâminas DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | desigual | desigual | desigual |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | f8 | h10 | e8 |
Estratégia de maquinagem | HPC; TPC | HPC | HPC; TPC | HPC |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |