Fresas de MDI GARANT Master INOX M HPC / TPC 3 mm

Número de artículo: 202989 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
56 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Master Inox
    ⌀ de corte DC 3 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal e8
    Número de dientes Z 4
    Ángulo de hélice 42 grados
    Características ángulo espiral desigual
    División de los cortes desigual
    Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear; 0,1×D
    Mango DIN 6535 HB con h6
    Refrigeración interior no
    Estrategia de arranque de virutas HPC; TPC
    Longitud de filo Lc 8 mm
    Voladizo L1 incl. cuello 13 mm
    ⌀ de cuello D1 2,8 mm
    Longitud total L 57 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Redondeo de esquinas rv 0,1 mm
    Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 0,02 mm
    Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0,03 mm
    anillo de color azul
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 202989 3
    EAN / GTIN 4062406244965
    Número del fabricante 202989 3

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    250
    Acero < 750 N/mm²
    P
    230
    Acero < 900 N/mm²
    P
    200
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    170
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Fresa con revestimiento de alto rendimiento de nuevo desarrollo para una duración excelente y una potencia de arranque de viruta óptima en los aceros inoxidables más diversos. Utilizable con velocidades de corte elevadas, p. ej. en aceros dúplex.

    Nota:

    Producto sucesor para n.° 203009.

    Descargas y documentos

    De la misma serie "Master Inox" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra