{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Inox | |
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 42 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear; 0,1×D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC; TPC | |
Longitud de filo Lc | 24 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 30 mm | |
⌀ de cuello D1 | 7,7 mm | |
Longitud total L | 68 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Redondeo de esquinas rv | 0,15 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202989 8M | |
EAN / GTIN | 4062406245030 | |
Número del fabricante | 202989 8M |