{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 25 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 30 mm | |
⌀ de exposição D1 | 9,8 mm | |
Comprimento total L | 73 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Forma da haste | HB | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202725 10 | |
EAN/GTIN | 4045197746481 | |
Número do fabricante | 202725 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de MDI 10
sob pedido
Em stock
123 peças em stock
70,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
56,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
141 peças em stock
38,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 141 peças em stock
34,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 73 mm | |||
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |||
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |||
Comprimento da lâmina Lc | 25 mm | |||
Ângulo espiral | 30 grau | |||
Tipo | H | W | N | H |
⌀ haste Ds | 10 mm |