{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 25 mm | |
Comprimento total L | 73 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Forma da haste | HB | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202680 10 | |
EAN/GTIN | 4045197117793 | |
Número do fabricante | 202680 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI 10
sob pedido
Em stock
175 peças em stock
38,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
90 peças em stock
56,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 493 peças em stock
34,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
141 peças em stock
70,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 73 mm | 72 mm | 73 mm | 73 mm |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 |
⌀ das lâminas DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Ângulo espiral | 30 grau | 45 grau | 30 grau | 30 grau |
Tipo | N | W | H | H |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |