{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 2 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 8 mm | |
Comprimento total L | 32 mm | |
⌀ haste Ds | 2 mm | |
Forma da haste | HA | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202680 2 | |
EAN/GTIN | 4045197117731 | |
Número do fabricante | 202680 2 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI 2
sob pedido
Em stock
298 peças em stock
12,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
224 peças em stock
13,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 814 peças em stock
11,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
317 peças em stock
22,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
164 peças em stock
10,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 |
⌀ das lâminas DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Ângulo espiral | 30 grau | 30 grau | 30 grau | 30 grau | 30 grau |
Tipo | N | N | H | H | N |