{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 8 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tolerância | H7 | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Ângulo espiral | 7-8 grau | |
Refrigeração interior | não | |
Haste | Cone Morse | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
Comprimento da lâmina Lc | 33 mm | |
Projeção L1 | 88 mm | |
Comprimento total L | 156 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Tamanho do cone Morse MK | 1 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,13 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 164000 8 | |
EAN/GTIN | 4045197091840 | |
Número do fabricante | 164000 8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escareador para máquina H7 8
sob pedido
Em stock
73 peças em stock
53,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 289 peças em stock
21,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
56,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
217 peças em stock
44,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
76 peças em stock
70,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
85,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 88 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 77 mm | 88 mm |
Anel colorido | sem | verde | sin | sem | sem | sem |
Refrigeração interior | não | no | no | não | não | não |
⌀ nominal DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm |