{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 3 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | no | |
Haste | DIN 1835 A con h6 | |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | |
área de ⌀ | 2,810 mm - 3,000 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 15 mm | |
Projeção L1 | 30 mm | |
Comprimento total L | 61 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
⌀ haste Ds | 3 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,1 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | sin | |
Tolerâncias configuráveis | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA | |
Qualidades configuráveis | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo de produto | Punta Phillips |
Número do artigo | 162951 3 | |
EAN/GTIN | 4045197366047 | |
Número do fabricante | 162951 3 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Escareador NC configurável 3
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
32,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 277 peças em stock
16,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
192 peças em stock
30,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
94,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 30 mm | 33 mm | 29 mm | 42 mm |
Revestimento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | sem revestimento | sem revestimento |
Comprimento total L | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 114,5 mm |
⌀ nominal DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | en agujero pasante | com furo de passagem | com furo de passagem |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | 0,2 mm/U | 0,2 mm/U | 0,08 mm/U |