{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M8 | |
Tipo de rosca | M-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | izquierda | |
Altura de paso | 1,25 mm | |
⌀ exterior | 25 mm | |
Altura | 9 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 140620 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197083661 | |
Número del fabricante | 140620 M8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Terraja Rosca izquierda M8
a petición
En stock
76 piezas en stock
52,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
538 piezas en stock
21,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
39,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
352 piezas en stock
42,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.406 piezas en stock
12,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
366 piezas en stock
28,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de flanco | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Altura | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Sentido del corte | izquierda | derecha | derecha | derecha | derecha | derecha |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS E |
Altura de paso | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |