Caçonete Rosca à esquerda M42

N.º do artigo: 140620 M42
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M–LH Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M-LH
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Classe de tolerância: DIN 13 6g

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M42
Tipo de rosca M-LH
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS
Norma EN 22568
Classe de tolerância DIN 13 6g
Sentido de corte esquerda
Passo 4,5 mm
⌀ exterior 90 mm
Altura 36 mm
Tipo de produto Caçonete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 140620 M42
EAN/GTIN 4062406266196
Número do fabricante 140620 M42

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Óleo
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Forma fechada, ranhurada previamente.
Corte inicial de 1 3/4 passos.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta