{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M6 | |
Tipo de rosca | M-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | izquierda | |
Altura de paso | 1 mm | |
⌀ exterior | 20 mm | |
Altura | 7 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 140620 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197083654 | |
Número del fabricante | 140620 M6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Terraja Rosca izquierda M6
a petición
En stock
62 piezas en stock
48,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
616 piezas en stock
19,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
36,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
297 piezas en stock
35,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.475 piezas en stock
11,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
444 piezas en stock
24,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ángulo de flanco | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tamaño de rosca | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Altura | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Sentido del corte | izquierda | derecha | derecha | derecha | derecha | derecha |
Altura de paso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |