Terraja Rosca izquierda M5

Número de artículo: 140620 M5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M–LH precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M5
Tipo de rosca M-LH
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS
Norm EN 22568
Clase de tolerancia DIN 13 6g
Sentido del corte izquierda
Altura de paso 0,8 mm
⌀ exterior 20 mm
Altura 7 mm
Tipo de producto Terraja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 140620 M5
EAN / GTIN 4045197083647
Número del fabricante 140620 M5

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida.
Corte inicial de 1 3/4 pasos.
con corte inicial helicoidal por los dos lados para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Terraja Rosca izquierda M5

Terraja Rosca izquierda M5

a petición
En stock
15 piezas en stock
48,38 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
464 piezas en stock
19,35 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
36,65 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
246 piezas en stock
35,12 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
985 piezas en stock
11,60 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
317 piezas en stock
24,55 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Ángulo de flanco 60 60 60 60 60 60
Tipo de rosca M-LH M M M M M
Tamaño de rosca M5 M5 M5 M5 M5 M5
Altura 7 7 7 7 7 7
Material de corte HSS HSS HSS HSS E HSS HSS E
Altura de paso 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Clase de tolerancia DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6e DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g