{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M7 | |
Tipo de rosca | M-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | izquierda | |
Altura de paso | 1 mm | |
⌀ exterior | 25 mm | |
Altura | 9 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 140620 M7 | |
EAN / GTIN | 4062406189389 | |
Número del fabricante | 140620 M7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Terraja Rosca izquierda M7
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
37,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
64 piezas en stock
26,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
43,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
38,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
57 piezas en stock
30,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ángulo de flanco | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tamaño de rosca | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 |
Altura | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Sentido del corte | izquierda | derecha | derecha | derecha | derecha |
Material de corte | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS E |
Altura de paso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |