{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 4,2 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Versão | 12×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 57,7 mm | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 64 mm | |
Comprimento total L | 102 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,13 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 123303 4,2 | |
EAN/GTIN | 4045197960993 | |
Número do fabricante | 123303 4,2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 4,2
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
133,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
203,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
208,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
151,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
151,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
171,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Versão | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Óleo de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ângulo da ponta | 135 grau | 135 grau | 135 grau | 135 grau | 135 grau | 135 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 57,7 mm | 57,7 mm | 57,7 mm | 57,7 mm | 57,7 mm | 57,7 mm |