{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 2,9 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 13,2 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 17,5 mm | |
Comprimento total L | 55 mm | |
⌀ haste Ds | 4 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122501 2,9 | |
EAN/GTIN | 4045197824189 | |
Número do fabricante | 122501 2,9 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm ou polegadas): 2,9
sob pedido
Em stock
156 peças em stock
29,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
76 peças em stock
39,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
83 peças em stock
46,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
61,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
41,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
57,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
71,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
123 peças em stock
36,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
45,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
61,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Seminorma | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sí | sim |
Revestimento | TiAlN | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Comprimento total L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA com h6 |
⌀ haste Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 13,2 mm | 15,7 mm | 15,7 mm | 15,7 mm | 15,7 mm | 15,7 mm | 15,7 mm | 13,2 mm | 15,7 mm | 15,7 mm |