{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8,8 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 67,8 mm | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 81 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 8,8 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,11 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122301 8,8 | |
EAN / GTIN | 4045197042934 | |
Número del fabricante | 122301 8,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca espiral MDI 8,8 mm
a petición
En stock
20 piezas en stock
70,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
55,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 125 | 125 |
Norma | DIN 338 | DIN 338 |
Ángulo de punta | 118 | 118 |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h7 |
⌀ de mango Ds | 8,8 | 8,8 |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,11 | 0,11 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 67,8 | 67,8 |