{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 3,6 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 33,6 mm | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 39 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
⌀ haste Ds | 3,6 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122301 3,6 | |
EAN/GTIN | 4045197042415 | |
Número do fabricante | 122301 3,6 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca espiral MDI 3,6
sob pedido
Em stock
77 peças em stock
17,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
329 peças em stock
13,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
21,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Comprimento total L | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Refrigeração interior | não | no | no |
⌀ nominal DC | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm |
Óleo de corte | VHM | MDI | MDI |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/U | 0,08 mm/U | 0,08 mm/U |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |