Broca espiral MDI, TiN, ⌀ DC h7: 1,9mm

N.º do artigo: 122301 1,9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
183 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 1,9 mm
Revestimento TiN
Óleo de corte VHM
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 118 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 19,2 mm
Ângulo espiral 30 grau
Haste Haste cilíndrica com h7
Refrigeração interior não
Comprimento dos canais de aparas Lc 22 mm
Comprimento total L 46 mm
⌀ haste Ds 1,9 mm
Tolerância da haste h7
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,03 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122301 1,9
EAN/GTIN 4045197042248
Número do fabricante 122301 1,9

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
230
Alumínio (apara curta)
N
160
Alumínio > 10% Si
N
160
Aço < 500 N/mm²
P
80
Aço < 750 N/mm²
P
80
Aço < 900 N/mm²
P
70
Aço < 1100 N/mm²
P
50
Aço < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
85
CuZn
N
160
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Semelhante a DIN 338.
Com o mesmo ⌀ nominal e de eixo.
Revestimento TiN.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Aperto antideslizante na bucha n.º 341050 com mordentes de aperto revestidos a diamante.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral MDI, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 1,9mm

Broca espiral MDI, TiN, ⌀ DC h7: 1,9mm

sob pedido
Em stock
183 peças em stock
8,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
325 peças em stock
6,99 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
421 peças em stock
12,31 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2
Revestimento TiN sem revestimento TiAlN
Haste Haste cilíndrica com h7 Haste cilíndrica com h7 Haste cilíndrica com h7
Tolerância da haste h7 h7 h7
Óleo de corte VHM VHM VHM
Ângulo espiral 30 grau 30 grau 30 grau
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta