{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 11 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 77,5 mm | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 94 mm | |
Comprimento total L | 142 mm | |
⌀ haste Ds | 11 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122301 11 | |
EAN/GTIN | 4045197043023 | |
Número do fabricante | 122301 11 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca espiral MDI 11
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
123,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
98,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
74 peças em stock
136,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Refrigeração interior | não | no | no |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 94 mm | 94 mm | 94 mm |
⌀ haste Ds | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 77,5 mm | 77,5 mm | 77,5 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |