{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 1,5 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 15,8 mm | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 18 mm | |
Longitud total L | 40 mm | |
⌀ de mango Ds | 1,5 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122301 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197042200 | |
Número del fabricante | 122301 1,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca espiral MDI 1,5 mm
a petición
En stock
443 piezas en stock
7,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
707 piezas en stock
5,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
326 piezas en stock
9,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiN | Sin revestimiento | TiAlN |
anillo de color | sin | sin | sin |
Longitud total L | 40 | 40 | 40 |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | Mango cilíndrico con h7 | Mango cilíndrico con h7 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 18 | 18 | 18 |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |