{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 0,7 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6539 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 3,5 mm | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 4,5 mm | |
Longitud total L | 23 mm | |
⌀ de mango Ds | 0,7 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,01 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122151 0,7 | |
EAN / GTIN | 4045197747983 | |
Número del fabricante | 122151 0,7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Broca espiral MDI extracorta 0,7 mm
a petición
En stock
110 piezas en stock
8,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
512 piezas en stock
17,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
114 piezas en stock
5,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
6,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | Sin revestimiento | TiN |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Tolerancia de mango | h7 | h6 | h7 | h7 |
Ángulo de punta | 118 | 130 | 118 | 118 |
⌀ de mango Ds | 0,7 | 3 | 0,7 | 0,7 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |