{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 5,8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6539 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 19,3 mm | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 28 mm | |
Longitud total L | 66 mm | |
⌀ de mango Ds | 5,8 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,08 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122151 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197748492 | |
Número del fabricante | 122151 5,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca espiral MDI extracorta 5,8 mm
a petición
En stock
70 piezas en stock
25,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
115 piezas en stock
16,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
117 piezas en stock
19,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento | TiN |
anillo de color | sin | sin | sin |
Refrigeración interior | no | no | no |
Norma | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | Mango cilíndrico con h7 | Mango cilíndrico con h7 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 28 | 28 | 28 |
⌀ de mango Ds | 5,8 | 5,8 | 5,8 |