{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 5,4 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6539 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 19,9 mm | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 28 mm | |
Comprimento total L | 66 mm | |
⌀ haste Ds | 5,4 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122151 5,4 | |
EAN/GTIN | 4045197748454 | |
Número do fabricante | 122151 5,4 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca espiral MDI extra curta, TiAlN, ⌀ DC h7: 5,4mm
sob pedido
Em stock
78 peças em stock
23,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
95 peças em stock
15,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
18,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | Haste cilíndrica com h7 | Haste cilíndrica com h7 |
Tolerância da haste | h7 | h7 | h7 |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM |
Tipo | N | N | N |
⌀ haste Ds | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/U | 0,08 mm/U | 0,08 mm/U |