{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6,2 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6539 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 21,7 mm | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 31 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
⌀ de mango Ds | 6,2 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,11 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122151 6,2 | |
EAN / GTIN | 4045197748539 | |
Número del fabricante | 122151 6,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca espiral MDI extracorta 6,2 mm
a petición
En stock
47 piezas en stock
31,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
218 piezas en stock
19,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
55 piezas en stock
23,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 70 | 70 | 70 |
Norma | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de punta | 118 | 118 | 118 |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Tipo | N | N | N |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |