{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 0,7 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6539 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 3,5 mm | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Haste | Mango cilíndrico con h7 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 4,5 mm | |
Comprimento total L | 23 mm | |
⌀ haste Ds | 0,7 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122100 0,7 | |
EAN/GTIN | 4045197039088 | |
Número do fabricante | 122100 0,7 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca espiral MDI extra curta 0,7
sob pedido
Em stock
96 peças em stock
5,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
452 peças em stock
17,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
6,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
79 peças em stock
8,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | Sin revestimiento | TiAlN | TiN | TiAlN |
Anel colorido | sin | sin | sin | sin |
Tolerância da haste | h7 | h6 | h7 | h7 |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | 0 / 0,004 | h7 | h7 |
Tipo | N | N | N | N |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/U | 0,02 mm/U | 0,01 mm/U | 0,01 mm/U |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |