{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 7,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6539 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 22,8 mm | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 34 mm | |
Comprimento total L | 74 mm | |
⌀ haste Ds | 7,5 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122100 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197039767 | |
Número do fabricante | 122100 7,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral MDI extra curta 7,5
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
28,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
33,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
75 peças em stock
41,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Tolerância da haste | h7 | h7 | h7 |
Ângulo espiral | 30 grau | 30 grau | 30 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Tipo | N | N | N |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/U | 0,11 mm/U | 0,11 mm/U |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 22,8 mm | 22,8 mm | 22,8 mm |