Broca espiral MDI extra curta 8,3

N.º do artigo: 122100 8,3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
33 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6539
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 8,3 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6539
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 118 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 24,6 mm
Ângulo espiral 30 grau
Haste Haste cilíndrica com h7
Refrigeração interior não
Comprimento dos canais de aparas Lc 37 mm
Comprimento total L 79 mm
⌀ haste Ds 8,3 mm
Tolerância da haste h7
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,11 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122100 8,3
EAN/GTIN 4045197039842
Número do fabricante 122100 8,3

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
200
Alumínio (apara curta)
N
140
Alumínio > 10% Si
N
140
Aço < 500 N/mm²
P
70
Aço < 750 N/mm²
P
70
Aço < 900 N/mm²
P
60
Aço < 1100 N/mm²
P
40
Aço < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
140
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Semelhante a DIN 6539 (extra curta).
Com o mesmo ⌀ nominal e de eixo.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Aperto antideslizante na bucha n.º 341050 com mordentes de aperto revestidos a diamante.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta