{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 4,7 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6539 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 17 mm | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 24 mm | |
Comprimento total L | 58 mm | |
⌀ haste Ds | 4,7 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122100 4,7 | |
EAN/GTIN | 4045197039484 | |
Número do fabricante | 122100 4,7 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral MDI extra curta 4,7
sob pedido
Em stock
64 peças em stock
12,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
87 peças em stock
14,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
19,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
⌀ nominal DC | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm |
Tolerância da haste | h7 | h7 | h7 |
⌀ haste Ds | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/U | 0,08 mm/U | 0,08 mm/U |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |