{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 21 mm | |
Ejecución | elevado | |
Material de corte | MD | |
Norm | Norma de fábrica | |
Mango | Mango de tres superficies de apriete | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tolerancia del ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | |
Longitud L | 35 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Sierra de corona |
Número de artículo | 118400 21 | |
EAN / GTIN | 4045197036759 | |
Número del fabricante | 118400 21 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Corona de perforación MD elevado 21 mm
a petición
En stock
109 piezas en stock
58,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
216 piezas en stock
34,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
217 piezas en stock
21,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
49,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin | sin |
Longitud L | 35 | 8 | 11,8 | |
⌀ nominal DC | 21 | 21 | 21 | 21 |
Norm | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Material de corte | MD | MD | MD | MD |
⌀ de mango | 6 | 6 | 10 | |
Tipo de producto | Sierra de corona | Sierra de corona | Sierra de corona | Sierra de corona |