{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 24 mm | |
Versão | elevado | |
Óleo de corte | MD | |
Norma | Norma de fábrica | |
Haste | Mango de tres superficies de apriete | |
⌀ da haste | 10 mm | |
Tolerância de ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | |
Comprimento L | 35 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Sierra de corona |
Número do artigo | 118400 24 | |
EAN/GTIN | 4045197036780 | |
Número do fabricante | 118400 24 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Coroa de perfuração MD alto 24
sob pedido
Em stock
144 peças em stock
58,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
187 peças em stock
34,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
50,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
73 peças em stock
21,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tolerância de ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,15 mm | |
Anel colorido | sin | sin | sin | |
⌀ nominal DC | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Haste | Mango de tres superficies de apriete | Mango de tres superficies de apriete | Mango Weldon | Mango de tres superficies de apriete |
Óleo de corte | MD | MD | MD | MD |
Tipo de produto | Sierra de corona | Sierra de corona | Fresa de corona | Sierra de corona |