{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 38 mm | |
Versão | alto | |
Óleo de corte | HM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Haste | Haste com três faces tensoras | |
⌀ da haste | 10 mm | |
Tolerância de ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | |
Comprimento L | 35 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Coroa de perfuração |
Número do artigo | 118400 38 | |
EAN/GTIN | 4045197036926 | |
Número do fabricante | 118400 38 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Coroa de perfuração MD alto, ⌀ DC: 38mm
sob pedido
Em stock
89 peças em stock
89,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
232 peças em stock
53,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
105,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
136 peças em stock
27,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem | sem | |
⌀ nominal DC | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Óleo de corte | HM | HM | HSS | HM |
Tipo de produto | Coroa de perfuração | Coroa de perfuração | Broca craneana | Coroa de perfuração |