{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 38 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Sierra de corona |
Número do artigo | 118800 38 | |
EAN/GTIN | 4045197037893 | |
Número do fabricante | 118800 38 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca craneana HSS Profundidade de corte 30 mm 38
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
105,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
86 peças em stock
89,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
241 peças em stock
53,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
93 peças em stock
27,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tolerância de ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,15 mm | |
Versão | alto | plano | plano | |
Anel colorido | sin | sem | sem | sem |
⌀ nominal DC | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Óleo de corte | HSS | HM | HM | HM |
Tipo de produto | Sierra de corona | Coroa de perfuração | Coroa de perfuração | Coroa de perfuração |