Broca craneana HSS Profundidade de corte 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 13mm

N.º do artigo: 118800 13
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
104 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Haste: Haste Weldon

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 13 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte HSS
Norma Norma de fábrica
Haste Haste Weldon
⌀ da haste 19 mm
Profundidade de corte 30 mm
Comprimento total L 60 mm
Tipo de produto Broca craneana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 118800 13
EAN/GTIN 4045197037664
Número do fabricante 118800 13

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
70
Alumínio (apara curta)
N
70
Aço < 500 N/mm²
P
25
Aço < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
15
GG
K
16
GGG
K
19
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Adequada para todas as perfuradoras magnéticas comuns. Maquinagem muito boa graças à geometria otimizada das arestas. Fácil de retificar. Com haste Weldon – ⌀ 19 mm.
HSS com revestimento especial TiAlN para melhores propriedades de corte (evita a incrustação de material).

Vantagem:

Em perfuradoras magnéticas móveis ou com coluna estacionárias para a produção de grandes furos na construção em aço. A broca craneana apenas corta um anel de material fino. O núcleo da broca é ejetado por um pino ejetor através da força da mola.

Material fornecido:

Sem pino ejetor.

Nota:

Recomenda-se óleo de corte de elevado rendimento para a lubrificação de brocas craneanas (ver n.º 084210).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta