{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 14 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Haste | Haste Weldon | |
⌀ da haste | 19 mm | |
Profundidade de corte | 30 mm | |
Comprimento total L | 60 mm | |
Tipo de produto | Broca craneana |
Número do artigo | 118800 14 | |
EAN/GTIN | 4045197037671 | |
Número do fabricante | 118800 14 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca craneana HSS Profundidade de corte 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 14mm
sob pedido
Em stock
294 peças em stock
32,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
114 peças em stock
47,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
287 peças em stock
24,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
42,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ nominal DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Óleo de corte | HSS | HM | HSS | HSS |
Tipo de produto | Broca craneana | Broca craneana | Broca craneana | Broca craneana |